Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl Realspace Eiger Synchronmechanismus Stoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3295893
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3295893
Artikel-Nr.:
     94QG7-3295893
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3295893
EAN/GTIN:
     8717868048281
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Realspace Bürostuhl Eiger Synchronmechanismus. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: 2D Armlehnen. Ausführung: Ähnlich wie bei einem orthopädischen Sitz mit ergonomischer Sitz- und Rückenlehne. Erfüllt die Norm EN1335 mit 40 kg/m³.. Bezug Sitz/Rückenlehne: Stoff. Body Balance System: Nein. Breite Rückenlehne: 480 mm. Breite Sitzfläche: 485 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 8 Stunden/Tag. Farbe: Schwarz. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Drehkreuz aus Kunststoff. Grundfarbe: Schwarz. GS geprüfte Sicherheit: Nein. Höhe Rückenlehne: 570 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Lieferumfang: 1 x Bürostuhl. Marke: Realspace. Mechanik: Synchronmechanismus. Programmname: Eiger. Selbstmontage: Ja. Sitzhöhe einstellbar: Ja. Sitztiefe: 429 mm. Sitztiefeneinstellung: Nein. Spezieller Bandscheibensitz: Ja. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Ja. Stuhltyp: Ergonomiestuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Rückenhöhe: Ja. Verstellbare Rückenlehnentiefe: Nein. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 537 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 419 mm. Verstellbarer Sitzwinkel: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
1270 mm
Breite:
640 mm
Tiefe:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, arbeitsstuhl 110kg, 848327, RS PRO, TP0602-BK, BÜRODREHSTUHL, BÜROSTUHL, DREHSTUHL, BÜRODREHSESSEL, COMPUTERSTUHL, SCHREIBTISCHSESSEL, SCHREIBTISCHSTUHL, BÜROSTUHLE, BÜROSTÜHLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.