| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2840780 Herst.-Nr.: 2840780 EAN/GTIN: 8717868161171 |
| |
|
| | |
| Viking Tonerkartusche. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel: Samsung CLP 680 DW,CLP 680 ND,CLP 680 ND,CLP 680 ND,CLP 680 ND,CLP 680,CLP 680,CLX 6260 FD,CLX 6260 FD,CLX 6260 FR,CLX 6260 FR,CLX 6260 FW,CLX 6260 FW,CLX 6260 FW,CLX 6260 FW,CLX 6260 ND,CLX 6260 ND,CLX 6260. Kompatibel mit: Samsung. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: CLT-K506/ELS. Referenznummer Kurz: CLT-K506. Seitenleistung ca.: 3500. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 870 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 165 mm | Breite: | 352 mm | Tiefe: | 122 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner schwarz für 3.500 seiten, lasertoner, lasertoner schwarz, TONERKARTUSCHE, TONERKARTUSCHEN, TONER, TONERPATRONE, TONERPATRONEN, TONERKASSETTE, TONERKASSETTEN |
| | |
| |