Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Whiteboard Wandmontiert Magnetisch Emaille Einseitig 180 (B) x 120 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2657209
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2657209
Artikel-Nr.:
     94QG7-2657209
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2657209
EAN/GTIN:
     8717868034949
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Viking Whiteboard Superior. Ausführung: Magnetisch Emailliert. Befestigungsart(2): Wandmontage. Board Usage: Intensiver Gebrauch. Breite: 1800 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 17000 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 1200 mm. Kratzfest: Ja. Lieferumfang: 1x Whiteboard. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Material: Emaille. Material Rahmen(2): Aluminium. Nutzfläche: Einseitig. Selbsthaftend: Ja. Stiftablage: Ja. Tafeloberfläche: Emaille.
Weitere Informationen:
Gewicht:
17000 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
1200 mm
Breite:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, WHITEBOARD-TAFEL EMAILLIERT, OFFICE DEPOT, WHITEBOARDS, WHITEBOARDTAFELN, WHITEBOARDTAFEL OFFICE DEPOT, WHITEBOARD, MAGNETTAFEL, 2648883, 848070, 848073, 7002193, WHITEBOARDWAND, WANDTAFEL, WEISSWANDTAFEL, WITHEBORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.