Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Whiteboard Wandmontiert Magnetisch Emaille Einseitig 150 (B) x 100 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2657193
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2657193
Artikel-Nr.:
     94QG7-2657193
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2657193
EAN/GTIN:
     8717868034932
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Viking Whiteboard Superior. Ausführung: Magnetisch Emailliert. Befestigungsart(2): Wandmontage. Board Usage: Intensiver Gebrauch. Breite: 1500 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 9540 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 1000 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Ja. Lieferumfang: 1x Whiteboard. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Material: Stahl. Nutzfläche: Einseitig. Selbsthaftend: Ja. Stiftablage: Ja. Tafeloberfläche: Emaille.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9540 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
1000 mm
Breite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, WHITEBOARD-TAFEL EMAILLIERT, OFFICE DEPOT, WHITBOARDS, WHITEBOARDTAFELN, WHITEBOARDTAFEL OFFICE DEPOT, WHITEBOARD, MAGNETTAFEL, 13004633, 7008443, WHITEBOARDS, WHITEBOARDWAND, WANDTAFEL, WEISSWANDTAFEL, WITHEBORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.