Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandspender tesa Easy Cut SMART Gezahnte Klinge Geringes Gewicht Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2032786
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2032786
Artikel-Nr.:
     94QG7-2032786
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53905-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448259998
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
tesa Bandspender Easy Cut SMART. Ausführung: + 2 Rollen Eco & Clear. Bandbreite: 19 mm. Bandlänge: 33000 mm. Breite: 19 mm. Breite der Rolle (cm): 19 mm. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Gezahnte Klinge Geringes Gewicht. Geeignet für: Klebefilm. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 83 mm. Kernmaße: 25 mm. Lieferumfang: 1 x Tischabroller,2 x Klebefilm. Länge: 33000 mm. Länge (m): 33 m. Marke: tesa. Material: Kunststoff. Permanent/Dauerhaft: Nein. Produktlinie: tesafilm. Tiefe: 70 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
166 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
83 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, ABROLLER, PACKBANDABROLLER, TISCHABROLLER, HANDABROLLER, KLEBEBANDABROLLER, KLEBEFILMSPENDER, TISCHROLLER, KLEBEBANDSPENDER, KLEBEFILMABROLLER, KLEBEBANDHALTER, KLEBESTREIFENABROLLER, KLEBEBAND-ABROLLER, KLEBEFILM-ABROLLER, TAPE DISPENSER, KLEBEBAND ABROLLER, KLEBEABROLLER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,45*
€ 6,13*
Lager 94QG7
46
1
€ 2,90*
ab € 5,02*
€ 7,16*
2 Tage
20
1
€ 5,49*
ab € 5,16*
€ 7,37*
2 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 5,73*
€ 8,08*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
53902-00000-01
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.