| |
|
| Artikel-Nr.: 690-472548023 Herst.-Nr.: 53905-00000-01 EAN/GTIN: 4042448259998 |
| |
|
| | |
| Tischabroller tesa Easy Cut® Smart. Mit Stop-Pad für sicheren Stand. Bandgröße max. (L x B): 33 m x 19 mm. Farbe: schwarz. Ausführung der Lieferzusammenstellung: Tischabroller + 2 Rollen Klebefilm Eco Clear 33m:19mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Rollen bis 19 mm x 33 m (B x L) | Farbe: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Stop-Pad für sicheren Stand |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 4,45* | € 6,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,02* | € 7,16* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,16* | € 7,37* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,73* | € 8,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|