Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 53902-00000-01 Klebefilm-Abroller Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 53902-00000-01 Klebefilm-Abroller Kunststoff Schwarz
TESA 53902-00000-01 Klebefilm-Abroller Kunststoff Schwarz
TESA 53902-00000-01 Klebefilm-Abroller Kunststoff Schwarz
TESA 53902-00000-01 Klebefilm-Abroller Kunststoff Schwarz
TESA 53902-00000-01 Klebefilm-Abroller Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108956199
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53902-00000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
19 mm
Maximale Rollenlänge
33 m
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Einhandbedienung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
33 m
Speicherbandbreite (metrisch)
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 450 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
53905-00000
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.