Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller Easy Cut Smart schwarz inkl. 2 x Klebefilm 33mx19mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischabroller Easy Cut Smart schwarz inkl. 2 x Klebefilm 33mx19mm transparent
Tischabroller Easy Cut Smart schwarz inkl. 2 x Klebefilm 33mx19mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#TESA53905-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53905-00000
EAN/GTIN:
     4042448259998
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
  • Tischabroller tesa Easy Cut Smart
  • mit Stop-Pad für sicheren Stand
  • Farbe: schwarz
  • Ausführung der Lieferzusammenstellung: Tischabroller + 2 Rollen Klebefilm Eco Clear 33m:19mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Stop-Pad für sicheren Stand
Bruttogewicht:
0.1570 kg
Farbe:
schwarz
gefüllt:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Kunststoff
max. Breite des Klebebandes:
19 mm
max. Länge des Klebebandes:
33 m
nachfüllbar:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,46*
€ 6,26*
3 Tage
63
1
€ 2,90*
ab € 5,01*
€ 7,42*
2 Tage
31
1
€ 5,49*
ab € 5,18*
€ 7,57*
3 Tage
33
1
€ 4,99*
ab € 5,76*
€ 8,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
53902-00000-01
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.