| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2025564 Herst.-Nr.: 77806000 EAN/GTIN: 8718249045301 |
| |
|
| | |
| M-Safe Schutzbrille Caledra. Farbe: Transparent. Gewicht: 24 g. Grundfarbe: Transparent. Größe: Universal. Leichtgewicht: Ja. Marke: M-Safe. Material: Kunststoff, PC (Polycarbonat). Nichtmetallisch: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 24 g | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, bügelschutzbrille polycarbonatscheibe, arbeitsschutzbrille, AUGENSCHUTZ, BRILLE, SCHUTZBRILLE, SEHSCHUTZ, ARBEITSSCHUTZBRILLE, SICHERHEITSBRILLE |
| | |
| |