Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-180922 Herst.-Nr.: 350-2 EAN/GTIN: 4007817321485 |
| |
|
| | |
| STAEDTLER Permanentmarker Premier. BasicInkColour: Rot. Einziehbar: Nein. Farbe: Rot. Fertigkeiten: Wischfest Wasserdicht Geruchsarme Tinte Säurefreie Tinte. Geeignet für Linkshänder: Ja. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Rot. Klammer: Ja. Löschbar: Nein. Marke: STAEDTLER. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Permanent/Dauerhaft: Ja. Schreibfarbe: Rot. Spitze: Rundspitze. Strichstärke: 2 - 7 mm. Strichstärke ca. (maximal): 7 mm. Tintenart: Xylol- und toluolfreie Tinte. Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, folienstift lumocolor permanent rot, permanent marker, permanent marker rot, PERMANENT, MARKER, MPC 100, PERMANENT-MARKER, PERMANENT MARKER, PERMANENTMARKER, 1228098, STAEDTLER 350, LUMOCOLOR, STAEDTLER |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,57* | € 1,05* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,57* | € 1,07* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,61* | € 1,10* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,58* | € 1,10* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,60* | € 1,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|