| |
|
| Artikel-Nr.: CM-ZB7CS2B Herst.-Nr.: 350-2 EAN/GTIN: 4007817321485 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Schaft und Kappe aus PP, blockierte Spitze. Farbintensive, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei, wasserfest, lichtbeständig, schnelltrocknend, wetterfest in schwarz und grün. Airplane-safe. DRY SAFE: kann tagelang offen liegenbleiben, ohne einzutrocknen (Test ISO 554). Nachfüllbar mit STAEDTLER® Tankstelle 488 50 in den Farben blau, grün, rot, schwarz. Kappe mit Clip in Schreibfarbe. Nachfüllbarkeit: nachfüllbar Spitze: Keilspitze Strichstärke: 2 - 5 mm Schaftfarbe: schwarz Schreibfarbe: rot - Permanentmarker 2-5mm Keilsp.
- rot
- nachfüllbar
Produkt-Abbildung kann abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, folienstift lumocolor permanent rot, permanent marker, permanent marker rot |
| | |
| |