| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1698385 Herst.-Nr.: 1698385 EAN/GTIN: 8717868181384 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenpatrone. Druckfarbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel: Canon MG 2150,MG 2155,MG 3150,Pixma MG 2140,Pixma MG 2150,Pixma MG 2155,Pixma MG 2250,Pixma MG 2255,Pixma MG 3140,Pixma MG 3150,Pixma MG 3155,Pixma MG 3250,Pixma MG 3255,Pixma MG 3550 (white),Pixma MG 3650 (black),Pixma MG 3650 (red),Pixma MG 3650 (white),Pixma MG 3650 S,Pixma MG 4140,Pixma MG 4150 Wlan,Pixma MG 4150,Pixma MG 4250,Pixma MX 375,Pixma MX 395,Pixma MX 430,Pixma MX 435,Pixma MX 455,Pixma MX 475,Pixma MX 515,Pixma MX 525,Pixma MX 535,Pixma TS 5150,Pixma TS 5151. Kompatibel mit: Canon. Lieferumfang: 1x Tintenpatrone. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: 5225B005AA. Referenznummer Kurz: PG-540. Seitenleistung ca.: 180. Tintenvolumen: 8 ml. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 57 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, druckertinte viking, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |