Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex Botanics Schaumseife Nachfüllung Schaum Aloe Vera- und Gurkenextrakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1574107
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1574107
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-1574107
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6386
EAN/GTIN:
     5027375050145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Kleenex Flüssigseife Fresh Luxury. Duft: Frisch. Inhalt: 1 L. Farbe: Grün. Lieferumfang: 6 x Flüssigseife.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Höhe:
207 mm
Breite:
186 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 11,77667*
€ 15,36667*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,445*
€ 16,195*
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,745*
€ 17,875*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,79*
€ 24,13*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 18,02*
€ 24,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,36667*
€ 18,28634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88667*
€ 17,71514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27667*
€ 16,98924
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77667*
€ 14,01424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 92,20002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.