| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1483580 Herst.-Nr.: 1483580 EAN/GTIN: 8717868013760 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenpatrone. Druckfarbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb. Farbe: Cyan, Magenta, Gelb. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: CL-41. Kapazität: Standard. Kompatibel: Canon Pixma IP 1200,Pixma IP 1300,Pixma IP 1600,Pixma IP 1700,Pixma IP 1800,Pixma IP 1880,Pixma IP 1900,Pixma IP 2200,Pixma IP 2500,Pixma IP 2600,Pixma IP 6210 D,Pixma IP 6220 D,Pixma MP 140 N,Pixma MP 140,Pixma MP 150,Pixma MP 160,Pixma MP 170,Pixma MP 180,Pixma MP 190,Pixma MP 210,Pixma MP 220,Pixma MP 450,Pixma MP 460,Pixma MP 470,Pixma MX 300,Pixma MX 310. Kompatibel mit: Canon. Lieferumfang: 1 x Tintenpatrone. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: CL-41. Referenznummer Kurz: CL-41. Seitenleistung ca.: 310. Tintenvolumen: 16 ml. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 73 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckertinte viking, druckerpatrone für canon, CANON, CL-413, IP1600, IP1700, IP1800, IP2200, IP2500, IP2600, IP6210D, IP6220D, MP150, MP160, MP170, MP180, MP210, MP220, MP450, MP460, MX300, MX310, CL 413, CL413, PIXMA IP1600, PIXMA IP1700, PIXMA IP1800, PIXMA IP2200, PIXMA IP2500, PIXMA IP2600, PIXMA MP150, PIXMA MP160, PIXMA MP170, PIXMA MP180, PIXMA MP210, PIXMA MP220, PIXMA MP450, PIXMA MP460, PIXMA MX300, PIXMA MX310, 7601143018, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |