Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Index-Haftstreifen Rechteckig 25,4 x 43,2 mm Gelb 680-31 100 Seiten


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 134618
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 134618
Artikel-Nr.:
     94QG7-134618
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     680-31
EAN/GTIN:
     0021200718830
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Post-it Index-Haftstreifen 680-31. Ausführung: Sign here. Beschriftbar: Ja. Blatt pro Pack: 50. Breite: 25.4 mm. Farbe: Gelb. Farbenart: Standard. Fertigkeiten: Wechselbar Umstellbar Rückstandslos Selbstklebend. Flag/Note Anzahl: 50 x Gelb. Form: Rechteckig. Geeignet für: Hervorhebung der Unterschrift auf Dokumenten. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: 680-31. Höhe: 43.2 mm. Lieferumfang: 1 x Index Haftstreifen. Lochung: Nicht perforiert. Länge: 50 mm. Länge (m): 0.05 m. Marke: Post-it. Material: PL (Polyester). Material Bezug: Kunststoff. Papiergewicht: 70 g/m². Recycled: Nein. Seiten pro Block: 100. Selbsthaftend: Ja. Spenderart: Im Lieferumfang enthalten. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
43.2 mm
Breite:
25.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, Hinweisschild Damen, Piktogramm Damen, Piktogramm Damentoilette, Piktogramm Frauen, Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, kunststoffregister 50teilig, post-it marker, haftstreifenspender post-it, HAFTNOTIZEN, NOTIZEN, MERKZETTEL, 3MD68031, INDEX SPENDER MIT SYMBOL, 680-31, INDEX SPENDER, INDEX, 1422695, 7030080, MARKIERUNGSSTREIFEN, INDEXHAFTSTREIFEN, INDEXFLAGS, INDEXSTREIFEN, SIGNALSTREIFEN, HAFTSTREIFEN, HAFTMARKER, KLEBEMARKER, MARKIERUNG
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
607
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,06*
€ 3,51*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,08*
€ 3,52*
1 Tag
249
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,09*
€ 3,57*
Lager 94QG7
587
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 2,12*
€ 3,62*
10 Tage
285
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 2,34*
€ 3,99*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,62*
€ 4,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,16*
€ 3,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,08*
€ 3,67
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,86*
€ 3,40
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,81*
€ 3,34
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,12*
€ 2,52
pro Satz
1 Satz enthält 50 Blätter (ab € 0,0424* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.