Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckersticks Tchibo 4 g Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckersticks Tchibo 4 g Weiß
Zuckersticks Tchibo 4 g Weiß
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266550
Hersteller:
     Tchibo
Herst.-Nr.:
     530251
EAN/GTIN:
     4061445302513
Suchbegriffe:
Portions-Zucker
Portionszucker
Zucker
Stäbchenzucker
Tchibo Zuckersticks. Farbe: Weiß. Lieferumfang: 1000 x Zuckersticks. Gewicht: 4 g. Zutaten: 100 % Zucker. Anzahl: 1000.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
16 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 16,04*
€ 23,31*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 18,50*
€ 25,31*
€ 7,95*
ab € 18,02*
€ 26,20*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.