Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Viking DIN A4 + Prospekthüllen 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     94QG7-1266526
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1266526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Viking Ordner. Modell: 6703-SZ. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 75 mm. Farbe: Schwarz. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Finish: Matt. Ausrichtung: Hoch. Breite: 290 mm. Tiefe: 75 mm. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Griffloch: Ja. + Viking Prospekthüllen. Materialstärke: 80 Mikron. Format: A4. Löcher: 11. Material: PP. Packung: 50 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, Transparent
Höhe:
320 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,79*
€ 55,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,07*
€ 54,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,18*
€ 52,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,54*
€ 50,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,54*
€ 48,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,00*
€ 40,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.