Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handseife Tork 424501 1 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266257
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266257
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266257
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     424501
EAN/GTIN:
     7322541283524
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Tork Handseife S4. Seifen-/Waschmittelart: Flüssig. Fassungsvermögen: 1000 ml. Inhalt: 1000. Einheit Inhalt: ml. Bestandteile: Aqua, Natriumlaurethsulfat, Natriumkokosamphoacetat, Glycerin, Natriumchlorid, Glykol Distearate, PEG-4-Rapeseedamide, Natrium Lauroyl Glutamat, Coco-Glukoside, Glyceryl Oleate, Cocamidopropyl-Betain, Propylenglycol, Zitronensäure, Tetranatriumiminodisuccinat, Hydriertes Fettsäureglyzerid Zitrat, Tocopherol, Natriumsulfat, Phenoxyethanol, Natriumbenzoat, CI 15985, CI 19140, Parfum. Farbe: Gelb. Gewicht: 6200 g. Breite: 92 mm. Höhe: 240 mm. Lieferumfang: 6 x Handseife.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6200 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
240 mm
Breite:
92 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,505*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,035*
€ 11,94165
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,755*
€ 11,60845
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,335*
€ 11,10865
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,175*
€ 10,91825
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,005*
€ 10,71595
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,505*
€ 8,93095
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.