Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handseife Tork 424401 1 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266253
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266253
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266253
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     424401
EAN/GTIN:
     7322541284170
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Tork Handseife S4. Seifen-/Waschmittelart: Flüssig. Fassungsvermögen: 1000 ml. Inhalt: 1000. Einheit Inhalt: ml. Bestandteile: Aqua, Natriumlaurethsulfat, Natriumkokosamphoacetat, PEG-7 Glyceryl Cocoat, Natrium, Chlorid, Cocamidopropyl-Betain, PEG-4 Rapeseedamide, Phenoxyethanol, Zitronensäure, Coco-Glukoside, Glyceryl Oleate, Glycerin, Benzoesäure, Dehydroessigsäure, Tetranatriumiminodisuccinat, Hydriertes Fettsäureglyzerid Zitrat, Tocopherol. Farbe: Transparent. Gewicht: 6200 g. Breite: 92 mm. Höhe: 240 mm. Lieferumfang: 6 x Handseife.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6200 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
240 mm
Breite:
92 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27167*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,07167*
€ 13,17529
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,92167*
€ 12,99679
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,44167*
€ 12,42559
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,23167*
€ 12,17569
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,11167*
€ 12,03289
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,27167*
€ 9,84329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.