Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handdesinfektionsmittel Tork 424501 1000 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266249
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266249
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266249
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     520202
EAN/GTIN:
     7322541375212
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Tork Handdesinfektionsmittel S4. Seifen-/Waschmittelart: Schaum. Fassungsvermögen: 1000 ml. Inhalt: 1000. Einheit Inhalt: ml. Bestandteile: Aktiver Inhaltsstoff: Milchsäure: 1,75 g/100 g. Sonstige Inhaltsstoffe: Aqua, Alkyl Ether Carboxylate, Alkylpolyglucosid, Natriumlactat, Glycerin. Biocide_Yes_Calculated: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.. Biozid: Ja. Farbe: Transparent. Gewicht: 6700 g. Breite: 93 mm. Höhe: 251 mm. Lieferumfang: 6 x Handdesinfektionsmittel Schaum.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6700 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
251 mm
Breite:
93 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,50*
€ 137,59*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 106,27*
€ 137,60*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 107,30*
€ 138,19*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 123,02*
€ 158,38*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,60*
€ 163,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,40*
€ 161,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,24*
€ 159,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,72*
€ 154,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,27*
€ 126,46
pro Packung
1 Packung enthält 6 Kartuschen (ab € 17,71167* pro Kartusche)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
460009
ab € 73,03*
Sonstiges
Tork
561600
ab € 55,91*
Sonstiges
Tork
561508
ab € 31,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.