Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneidemaschine Leitz 585 X 360 X 300 mm Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1232225
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1232225
Artikel-Nr.:
     94QG7-1232225
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     90210000
EAN/GTIN:
     4002432129706
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Leitz Hebelschneidemaschine. Farbe: Anthrazit. Format: A4+. Maße: 585 x 360 x 300 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.76 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
360 mm
Breite:
585 mm
Tiefe:
300 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 67,67*
€ 89,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,20*
€ 92,54*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 73,50*
€ 95,31*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 82,15*
€ 105,26*
2 Tage
511
Frei Haus
ab € 69,09*
€ 112,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53641095
ab € 8,92*
Ähnlich
Leitz
53670089
ab € 9,57*
Ähnlich
Leitz
72510084
ab € 77,68*
Ähnlich
Leitz
90180000
ab € 27,61*
Ähnlich
Leitz
90190000
ab € 35,54*
Ähnlich
Leitz
90220000
ab € 80,15*
Ähnlich
Leitz
90240000
ab € 114,44*
Ähnlich
Leitz
90230000
ab € 95,59*
Ähnlich
Leitz
90270000
ab € 51,75*
Ähnlich
Leitz
53320089
ab € 6,48*
Ähnlich
Leitz
53192001
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.