Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heblschneider Precision Office A4+ 15 Blatt anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heblschneider Precision Office A4+ 15 Blatt anthrazit
Heblschneider Precision Office A4+ 15 Blatt anthrazit
Heblschneider Precision Office A4+ 15 Blatt anthrazit
Heblschneider Precision Office A4+ 15 Blatt anthrazit
Heblschneider Precision Office A4+ 15 Blatt anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT90210000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90210000
EAN/GTIN:
     4002432129706
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
  • Leitz Precision Hebelschneider Office A4+
  • Mit gehärteter Edelstahl-Klinge
  • Mit einzigartiger EdgeGlow-Lichtstrahltechnologie, die die Schneidekante für bessere Sichtbarkeit und maximale Präzision beleuchtet
  • Mit ergonomischem Griff für bequemes und einfaches Arbeiten
  • Mit durchsichtiger, manueller Papierklemme
  • Mit transparenter Sicherheitsscheibe für präzises Schneiden
  • Mit Glasabeitsfläche
  • Mit Klingen-Sicherheitsverriegelung für Sicherheit bei Transport und Nichtgebrauch
  • Einfaches, metrisches Ableselineal mit Winkelführungen und Rasterlinien in mm/cm/inch-Einteilungen für eine schnelle und einfache Ausrichtung des Papiers
  • Für Formatgrößen A4, A5, A6, A7
  • Für manuelles Pressen
  • Mit rutschfesten Gummifüßen für Stabilität
  • Schnittkapazität: 15 Blatt (80 g/qm)
  • Schneidleistung: 1,5 mm
  • Schnittlänge: 305 mm
  • Material: Kunststoffsockel mit Premium Glas-Arbeitsfläche
  • Gewicht: 2,76 kg
  • Format: 360 x 300 x 585 mm
  • Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
Mit einzigartiger EdgeGlow-Lichtstrahltechnologie. Mit gehärteter Edelstahl-Klinge. Mit ergonomischem Griff. Mit Papierklemme. Mit rutschfesten Gummifüßen. Metrisches Ableselineal mit Winkelführungen und Rasterlinien in mm/cm/inch-Einteilungen.
Bruttogewicht:
3.3 kg
Farbe:
anthrazit
für Format:
A4+
Gewicht:
2.76 kg
Importdatum:
16.06.2022
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
max. Papierformat:
A4
Pressung:
manuell
Schnitthöhe:
15 Blatt
Schnittlänge:
305 mm
Tiefe:
585 mm
Tischgröße:
360x585mm mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, Passepartoutkarton, Passepartoutpappe, hebelschneider 15 blatt, passepartoutkarton, hebelschneider leitz, 12, 17, 30, 42, A4, am, Bastel, Bastel-Hebel-Papierschneider, Bastel-Papierschneider, BastelHebelPapierschneider, BastelPapierschneider, besten, bewertet, cm, Cutter, Etikett, Foto, für, genau, gerade, groß, Größe, Guillotine, Handwerk, Hebel, Hebel-papierschneider, Hebelpapierschneider, Hobby, Hochleistung, Hochleistung-Hebel, HochleistungHebel, industriell, Karte, Klinge, kommerziell, Lehrer, Leitz, Linien, Maschine, Metall, Metall-Hebel, MetallHebel, mini, Office, Papier, Papierschneider, Poster, professionell, Rotation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 67,67*
€ 89,80*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,20*
€ 92,54*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 73,50*
€ 95,31*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 82,15*
€ 105,26*
3 Tage
511
Frei Haus
ab € 69,09*
€ 112,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53641095
ab € 8,92*
Ähnlich
Leitz
53670089
ab € 9,57*
Ähnlich
Leitz
72510084
ab € 77,68*
Ähnlich
Leitz
90180000
ab € 27,61*
Ähnlich
Leitz
90190000
ab € 35,54*
Ähnlich
Leitz
90220000
ab € 80,15*
Ähnlich
Leitz
90240000
ab € 114,44*
Ähnlich
Leitz
90230000
ab € 95,59*
Ähnlich
Leitz
90270000
ab € 51,75*
Ähnlich
Leitz
53320089
ab € 6,48*
Ähnlich
Leitz
53192001
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.