Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Precision Hebelschneider Office A4+, 15 Blatt, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Precision Hebelschneider Office A4+, 15 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office A4+, 15 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office A4+, 15 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office A4+, 15 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office A4+, 15 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office A4+, 15 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office A4+, 15 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office A4+, 15 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office A4+, 15 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office A4+, 15 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office A4+, 15 Blatt, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1011-90210000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90210000
EAN/GTIN:
     4002432129706
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Leitz Precision Hebelschneider Office A4+. Mit gehärteter Edelstahl-Klinge. Mit einzigartiger EdgeGlow-Lichtstrahltechnologie, die die Schneidekante für bessere Sichtbarkeit und maximale Präzision beleuchtet. Mit ergonomischem Griff für bequemes und einfaches Arbeiten. Mit durchsichtiger, manueller Papierklemme. Mit transparenter Sicherheitsscheibe für präzises Schneiden. Mit Glasarbeitsfläche. Mit Klingen-Sicherheitsverriegelung für Sicherheit bei Transport und Nichtgebrauch. Einfaches, metrisches Ableselineal mit Winkelführungen und Rasterlinien in mm/cm/inch-Einteilungen für eine schnelle und einfache Ausrichtung des Papiers. Für Formatgrößen A4, A5, A6, A7. Für manuelles Pressen. Mit rutschfesten Gummifüßen für Stabilität. Schnittkapazität: 15 Blatt (80 g/qm). Schneidleistung: 1,5 mm. Schnittlänge: 305 mm. Material: Kunststoffsockel mit Premium Glas-Arbeitsfläche. Gewicht: 2,76 kg. Format: 360 x 300 x 585 mm. 5 Jahre Garantie (ausgenommen sind normale Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien). Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung der Pressung:
manuell
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
Mit transparenter Sicherheitsscheibe. Mit Klingensicherheitsverriegelung für Sicherheit bei Transport und Nichtgebrauch.
Masse (Gewicht):
2.76
Garantiedauer:
5 Jahre
Breite des Tisches:
360
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Material des Tisches:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe des Tisches:
585
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit einzigartiger EdgeGlow-Lichtstrahltechnologie. Mit gehärteter Edelstahl-Klinge. Mit ergonomischem Griff. Mit Papierklemme. Mit rutschfesten Gummifüßen. Metrisches Ableselineal mit Winkelführungen und Rasterlinien in mm/cm/inch-Einteilungen.
Farbe:
anthrazit
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
1,5
max. Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Länge des Schnittes:
305
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53641095
ab € 8,86*
Ähnlich
Leitz
53670089
ab € 9,60*
Ähnlich
Leitz
72510084
ab € 77,49*
Ähnlich
Leitz
90180000
ab € 27,65*
Ähnlich
Leitz
90190000
ab € 35,61*
Ähnlich
Leitz
90220000
ab € 79,83*
Ähnlich
Leitz
90240000
ab € 114,92*
Ähnlich
Leitz
90230000
ab € 95,41*
Ähnlich
Leitz
90270000
ab € 52,10*
Ähnlich
Leitz
53320089
ab € 6,51*
Ähnlich
Leitz
53192001
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.