Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneider Precision Office A4+, 15 Blatt, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-309027038
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     9021-00-00
EAN/GTIN:
     4002432129706
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Leitz Precision Hebelschneider Office A4+. Mit gehärteter Edelstahl-Klinge. Mit einzigartiger EdgeGlow-Lichtstrahltechnologie, die die Schneidekante für bessere Sichtbarkeit und maximale Präzision beleuchtet. Mit ergonomischem Griff für bequemes und einfaches Arbeiten. Mit durchsichtiger, manueller Papierklemme. Mit transparenter Sicherheitsscheibe für präzises Schneiden. Mit Glasarbeitsfläche. Mit Klingen-Sicherheitsverriegelung für Sicherheit bei Transport und Nichtgebrauch. Einfaches, metrisches Ableselineal mit Winkelführungen und Rasterlinien in mm/cm/inch-Einteilungen für eine schnelle und einfache Ausrichtung des Papiers. Für Formatgrößen A4, A5, A6, A7. Für manuelles Pressen. Mit rutschfesten Gummifüßen für Stabilität. Schnittkapazität: 15 Blatt (80 g/qm). Schneidleistung: 1,5 mm. Schnittlänge: 305 mm. Material: Kunststoffsockel mit Premium Glas-Arbeitsfläche. Gewicht: 2,76 kg. Format: 360 x 300 x 585 mm. 5 Jahre Garantie (ausgenommen sind normale Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien). Farbe: anthrazit.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 67,34*
€ 89,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,05*
€ 92,64*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 73,37*
€ 95,40*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 82,63*
€ 106,87*
3 Tage
153
Frei Haus
ab € 69,18*
€ 114,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53641095
ab € 8,90*
Ähnlich
Leitz
53670089
ab € 9,13*
Ähnlich
Leitz
72510084
ab € 77,43*
Ähnlich
Leitz
90180000
ab € 27,77*
Ähnlich
Leitz
90190000
ab € 35,44*
Ähnlich
Leitz
90220000
ab € 80,27*
Ähnlich
Leitz
90240000
ab € 114,99*
Ähnlich
Leitz
90230000
ab € 95,61*
Ähnlich
Leitz
90270000
ab € 51,82*
Ähnlich
Leitz
53320089
ab € 6,49*
Ähnlich
Leitz
53192001
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.