Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUH H-MILCH 3.5 % 12 Stück à 1 L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1231131
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1231131
Artikel-Nr.:
     94QG7-1231131
Hersteller:
     Arla
Herst.-Nr.:
     430607
EAN/GTIN:
     4100290003913
Suchbegriffe:
H-Milch
Milch
Vollmilch
milch 3,5% 1l
MUH H-MILCH 3.5 % 12 Stück à 1 L
Weitere Informationen:
Gewicht:
12884 g
Farbe:
weiß
Höhe:
196 mm
Breite:
192 mm
Weitere Suchbegriffe: h milch, milch 3,5%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,53834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,45*
€ 27,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,12*
€ 26,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,87*
€ 25,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,28*
€ 24,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,82*
€ 24,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,46*
€ 19,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.