Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tee Meßmer Earl Grey Entkoffeiniert 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228305
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228305
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228305
Hersteller:
     Douwe Egberts
Herst.-Nr.:
     4061514
EAN/GTIN:
     4002221042704
Suchbegriffe:
Aroma Tee
Aromatee
aromatisierter Tee
Schwarzer Tee
Meßmer Tee Earl Grey. Bestandteile: Schwarzer Tee, natürliches Bergamottearoma, natürliches Aroma.. Breite: 66 mm. Gewicht: 87 g. Höhe: 160 mm. Koffeingehalt: Entkoffeiniert. Marke: Meßmer. Modell: Earl Grey. Produkt Typ: Tee. Tiefe: 74 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
87 g
Höhe:
160 mm
Breite:
66 mm
Tiefe:
74 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,99*
ab € 1,90*
€ 2,65*
2 Tage
64
1
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 3,23*
1
€ 7,95*
ab € 1,83*
€ 3,48*
1 Tag
67
1
€ 7,90*
ab € 2,514*
€ 4,524*
Lager 94QG7
19
1
€ 2,90*
ab € 2,89*
€ 5,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,00*
€ 5,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,94*
€ 4,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,77*
€ 4,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,67*
€ 3,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,57*
€ 3,82
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,89*
€ 3,09
pro Paket
1 Paket enthält 0,04 Kilogramm (ab € 72,25* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.