Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tee Meßmer Darjeeling Non Decaffeinated 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228304
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228304
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228304
Hersteller:
     Douwe Egberts
Herst.-Nr.:
     4070940
EAN/GTIN:
     4002221042681
Suchbegriffe:
Schwarzer Tee
Schwarztee
Blended Tea
Tee-Mischungen
Meßmer Tee Darjeeling. Bestandteile: Schwarzer Tee. Breite: 66 mm. Gewicht: 87 g. Höhe: 160 mm. Koffeingehalt: Entkoffeiniert. Marke: Meßmer. Modell: Darjeeling. Produkt Typ: Tee. Tiefe: 74 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
87 g
Höhe:
160 mm
Breite:
66 mm
Tiefe:
74 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
1
€ 7,90*
ab € 2,514*
€ 4,494*
Lager 94QG7
11
1
€ 2,90*
ab € 2,68*
€ 4,74*
1
€ 7,95*
ab € 2,62*
€ 4,75*
12
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,01*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,74*
€ 5,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,80*
€ 4,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,58*
€ 3,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,45*
€ 3,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,33*
€ 3,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,68*
€ 2,87
pro Packung
1 Packung enthält 0,04 Kilogramm (ab € 67,00* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.