Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tee Meßmer Assam Blend Entkoffeiniert 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228302
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228302
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228302
Hersteller:
     Douwe Egberts
Herst.-Nr.:
     4061515
EAN/GTIN:
     4002221042728
Suchbegriffe:
Schwarzer Tee
Schwarztee
Blended Tea
Tee-Mischungen
Meßmer Tee Assam Blend. Bestandteile: Schwarzer Tee. Breite: 66 mm. Gewicht: 87 g. Höhe: 160 mm. Koffeingehalt: Entkoffeiniert. Marke: Meßmer. Modell: Assam Blend. Produkt Typ: Tee. Tiefe: 74 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
87 g
Höhe:
160 mm
Breite:
66 mm
Tiefe:
74 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,11*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,06*
€ 5,28*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,28*
€ 5,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,40*
€ 4,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,16*
€ 4,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,00*
€ 4,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,84*
€ 4,11
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,06*
€ 3,27
pro Paket
1 Paket enthält 0,04 Kilogramm (ab € 76,50* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.