Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C ACT Schwarz AC3094


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227713
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227713
Artikel-Nr.:
     94QG7-1227713
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC3094
EAN/GTIN:
     8716065490213
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
ACT USB-A auf USB-C Lade- und Synchronisationskabel. Modell: AC3094.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
170 mm
Breite:
111 mm
Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
10
1
€ 2,90*
ab € 2,77*
€ 4,20*
10
€ 6,95*
ab € 4,00*
€ 5,42*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.