Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WYPALL Mikrofasertücher C-falz Weiß 1-lagig 8266


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225726
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225726
Artikel-Nr.:
     94QG7-1225726
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8266
EAN/GTIN:
     5027375053016
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
WYPALL Wischtuch X60. Material: Synthetic: 20%, Zellulose 80%. Maße:(BxH) 231 x 426 mm. Einweg: Nein. Farbe: weiß. Pack: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8582 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
318 mm
Breite:
427 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,71*
€ 29,49*
1 Tag
84
pro Stück
€ 14,99*
ab € 20,49*
€ 36,57*
5 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 12,00*
ab € 121,14*
€ 156,45*
10 Tage
nicht lagernd
pro Karton
€ 5,00*
ab € 143,39*
€ 185,02*
Lager 94QG7
2
pro Paket
€ 2,90*
ab € 183,32*
€ 234,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 234,65*
€ 279,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 233,71*
€ 278,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 227,54*
€ 270,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 214,48*
€ 255,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 203,93*
€ 242,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 183,32*
€ 218,15
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 18,332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.