Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUH H-MILCH 1.5 % 12 Stück à 1 L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225163
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225163
Artikel-Nr.:
     94QG7-1225163
Hersteller:
     Arla
Herst.-Nr.:
     430605
EAN/GTIN:
     4100290003906
Suchbegriffe:
H-Milch
Milch
Vollmilch
milch 1,5% 1 liter
MUH H-MILCH 1.5 % 12 Stück à 1 L
Weitere Informationen:
Gewicht:
12884 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
196 mm
Breite:
192 mm
Weitere Suchbegriffe: h milch, milch 1,5%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,12*
€ 25,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,99*
€ 25,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,60*
€ 24,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,89*
€ 23,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,64*
€ 23,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,40*
€ 18,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.