Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Viking DIN A4 50 mm Pappkarton, PP (Polypropylen) Gelb, Schwarz 2-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1213916
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1213916
Artikel-Nr.:
     94QG7-1213916
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1213916
EAN/GTIN:
     8717868203031
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Viking Ordner. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 50 mm. Farbe: Gelb, Schwarz. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Finish: Matt. Ausrichtung: Hoch. Breite: 50 mm. Tiefe: 290 mm. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Blattkapazität: 350 Blatt. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
385 g
Farbe:
Gelb, Schwarz
Höhe:
320 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
290 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.