Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Viking DIN A4 50 mm Pappkarton, PP (Polypropylen) Rot 2-Ring 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1213915
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1213915
Artikel-Nr.:
     94QG7-1213915
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1213915
EAN/GTIN:
     8717868203055
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Viking Ordner. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 50 mm. Farbe: Rot. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Finish: Matt. Ausrichtung: Hoch. Breite: 50 mm. Tiefe: 290 mm. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Blattkapazität: 350 Blatt. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
380 g
Farbe:
Rot
Höhe:
320 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
290 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.