Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange USB Hub MRCS504 7 x USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1211005
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1211005
Artikel-Nr.:
     94QG7-1211005
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCS504
EAN/GTIN:
     4260283117673
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
USB Hub MRCS504 Schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
62 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
21 mm
Breite:
156 mm
Tiefe:
43 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
12
1
€ 2,90*
ab € 8,00*
€ 11,04*
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 8,07*
€ 11,12*
5
€ 6,95*
ab € 8,65*
€ 11,13*
1
€ 4,50*
ab € 8,45*
€ 11,55*
1
€ 6,95*
ab € 8,76*
€ 12,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.