Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Verteiler 1:7, separate Schalter, Plug & Play, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/mermrcs504_a01.jpg
images/web_details/mermrcs504_a01.jpg
images/web_details/mermrcs504_a02.jpg
images/web_details/mermrcs504_a03.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MERMRCS504
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCS504
EAN/GTIN:
     4260283117673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
USB Verteiler mit 7 Ports zum Anschluss von bis zu sieben USB-Endgeräten, wie z. B. Tastatur, Maus und externe Festplatte. Durch Schalter kann jedes Gerät separat geschaltet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
156 x 43 x 21 mm
Gewicht:
62 g, ohne Kabel
GPSR Hersteller E-Mail:
kontakt@mediarange.de
GPSR Hersteller Name:
MediaRange GmbH
GPSR Hersteller Land:
Deutschland
GPSR Hersteller Ort:
Bad Soden a.Ts
GPSR Hersteller PLZ:
65812
GPSR Hersteller Straße:
Zum Quellenpark 29
GPSR Hersteller Telefon:
+49 6196 523 81 80
GPSR Hersteller Website:
https://www.mediarange.de/de/index.pmode
Anreißer (Online):
USB 2.0 Verteiler 1:7, separate Schalter, schwarz
Aufzählung (Online):
USB 2.0 Verteiler mit 7 Ports, je Port ein Schalter einzelne Gegäte separat schalten zur Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten des Computers oder Laptops zum Anschluss von bis zu sieben USB-Endgeräten, wie z. B. Tastatur, Maus und externe Festplatte Bus-powered Übertragungsrate: bis zu 480 Mbit/s kein zusätzliches Netzleil notwendig Kompatibel mit Windows, Mac und Linux Farbe: schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
USB 2.0 Verteiler 1:7, separate Schalter, Plug & Play, schwarz
Langbeschreibung (Online):
USB Verteiler mit 7 Ports zum Anschluss von bis zu sieben USB-Endgeräten, wie z. B. Tastatur, Maus und externe Festplatte. Durch Schalter kann jedes Gerät separat geschaltet werden.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Hubs, Dockingstations, Docking-stations, Multiport, Multi-Port, Cradel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 2,90*
ab € 8,00*
€ 11,07*
1 Tag
8
1
€ 5,49*
ab € 8,07*
€ 11,14*
5
€ 6,95*
ab € 8,65*
€ 11,15*
1
€ 4,50*
ab € 8,45*
€ 11,57*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 8,76*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.