Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotizen Quadratisch 51 x 38 mm Farbig sortiert 600 Seiten


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206673
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206673
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206673
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100259445
EAN/GTIN:
     4054596928350
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Post-it Recycelte Haftnotizen. Farbe: Pastellfarbene Palette. Farbtyp: Pastellfarben. Inhalt der Stückzahl pro UOM: 100. Inhalt der Stückzahl pro UOM-Einheit: Packungen. Flagge/Note Anzahl: 6 Pads in den Farben Mondsteinblau, Fresh Mint, Pink Salt, Tropical Pink und Kanariengelb. Format: 38 x 51 mm. Höhe: 64. Gewicht: 103. Breite: 40.
Weitere Informationen:
Gewicht:
103 g
Farbe:
Farbig Sortiert
Höhe:
38 mm
Breite:
51 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,57*
€ 5,87*
1 Tag
115
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,59*
€ 5,88*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,49*
€ 5,92*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,61*
€ 6,09*
Lager 94QG7
114
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,26*
€ 6,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.