Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C-Kabel ACT AC7431 Schwarz 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1203359
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1203359
Artikel-Nr.:
     94QG7-1203359
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     AC7431
EAN/GTIN:
     8716065501957
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
ACT USB-C-Kabel AC7431. Lieferumfang: 1 x USB-Kabel. Bluetooth: Nein. Breite: 122 mm. Cable Connectors: USB-C Male auf USB-C Male. Connector_A: USB-C Male. Connector_B: USB-C Male. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Geeignet für: Telefon, Festplattenlaufwerk. Gewicht: 47 g. Höhe: 220 mm. Kabellänge: 1 m. Kabeltyp: USB. Lieferumfang: 1 x USB-Kabel. Länge: 1000 mm. Länge (m): 1 m. Tiefe: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
47 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
220 mm
Breite:
122 mm
Tiefe:
15 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 9,60*
€ 13,04*
Lager 94QG7
18
1
€ 2,90*
ab € 9,60*
€ 13,88*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.