Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1201690 Herst.-Nr.: 460102 EAN/GTIN: 6414305460102 |
| |
|
| | |
| Handtuchrolle Katrin 433383. Farbe: Weiß. Tiefe: 190. Kanten: Gerollt. In der Toilette zu entsorgen: Ja. Höhe: 210. Im Lieferumfang enthalten: 6 x Handtuchrolle. Länge: 160000. Material: Papier. Produktlinie: Basic. Produkttyp: Handtuch. Recycelt: Ja. Lagen: 2. Geeignet für: 90045, 92025. Falzung: Ja. Gewicht: 1530. Breite: 190. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1532 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 209 mm | Tiefe: | 190 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Karton | € 5,95* | ab € 44,65* | € 54,33* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 7,50* | ab € 43,54* | € 54,34* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Karton | € 5,50* | ab € 47,28* | € 60,14* | | | | | | | | | | pro Karton | € 5,95* | ab € 49,18* | € 61,71* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Karton | € 2,90* | ab € 59,43* | € 71,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 9,905* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|