Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Handtuchrolle System Towel M2 460102 160m weiß 6 Rl./Pack.


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446211601
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     460102
EAN/GTIN:
     6414305460102
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Flache Blätter werden in der richtigen Größe ausgegeben. Keine Verschwendung, das gesamte Papier auf der Rolle wird verwendet. Große Papiermenge auf der Rolle. Geeignet für alle Waschräume, insbesondere solche mit mittlerem bis intensiver Nutzung. Weich und stark. Kontrollierter Verbrauch und reduzierte Verbrauchskosten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
System towel M2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchrolle System towel M2
Verwendung für Produkt:
Katrin Handtuchspender 92025, 90045, XL 40711, 40735
Maße:
21 cm x 160 m (B x L)
Rollendurchmesser:
19 cm
Kerndurchmesser:
4,2 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
dermatologisch getestet:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Papierhandtuches:
Tissue
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Einmalhandtuch, Einmalhandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papierhandtücher, Rollenhandtücher
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
60
pro Karton
€ 5,95*
ab € 44,85*
€ 54,59*
1 Tag
234
pro Karton
€ 7,50*
ab € 43,48*
€ 54,60*
3 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 5,50*
ab € 47,28*
€ 60,43*
pro Karton
€ 5,95*
ab € 49,15*
€ 62,01*
pro Karton
€ 4,19*
ab € 56,31*
€ 71,89*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 54,59*
€ 64,96
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 54,27*
€ 64,58
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 52,81*
€ 62,84
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 51,94*
€ 61,81
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 50,62*
€ 60,24
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 44,85*
€ 53,37
pro Karton
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 7,475* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.