Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Reiniger Katrin 500 ml Weiß Desinfektionsmittel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201665
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201665
Artikel-Nr.:
     94QG7-1201665
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     954311
EAN/GTIN:
     6414305954311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Toilettensitzreiniger Katrin 500 ml. Inhalt: 500. Farbe: Weiß. Tiefe: 92. Reinigungsmitteltyp: Flüssig. Höhe. 160. Im Lieferumfang enthalten: 12 x Toilettensitzdesinfektionsmittel. Sicherheitshinweise: Produkt erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13697 zur Oberflächendesinfizierung. Geeignet für: 90205 und 92186. Gewicht: 550. Breite: 69.
Weitere Informationen:
Gewicht:
550 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
160 mm
Tiefe:
68.5 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 13,32167*
€ 17,28167*
Lager 94QG7
unbekannt
12
€ 2,90*
ab € 13,94584*
€ 18,05584*
1
€ 6,95*
ab € 12,29*
€ 18,65*
1 Tag
8
1
€ 5,49*
ab € 13,11*
€ 18,98*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,50*
ab € 14,86334*
€ 19,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 18,05584*
€ 21,48645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,66584*
€ 21,02235
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,94584*
€ 16,59555
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 216,67008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.