Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettensitz Reinigungsschaum 500ml antibakteriell, für 1250 Anwendungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/ktr954311_a1.jpg
images/web_details/ktr954311_a1.jpg
images/web_details/ktr954311_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-KTR954311
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     954311
EAN/GTIN:
     6414300954316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
• hochwirksamer Reinigungsschaum zum Säubern des Toilettensitzes• für Hygiene in öffentlichen Waschräumen• erfüllt EN13697 Standard• Dermatologisch getestet und zugelassen• passend für KTR90205 und KTR90229
Weitere Informationen:
Ausführung:
für ca. 1250 Anwendungen
Anreißer (Online):
Toilettensitz Reinigungsschaum, 500 ml
Kurzbeschreibung (Online):
Toilettensitz Reinigungsschaum, antibaktieriell, ca. 1.250 Anwendungen, 500ml
Langbeschreibung (Online):
• hochwirksamer Reinigungsschaum zum Säubern des Toilettensitzes • für Hygiene in öffentlichen Waschräumen • erfüllt EN13697 Standard • Dermatologisch getestet und zugelassen • passend für KTR90205 und KTR90229
Ursprungsland:
DK
Grundpreis Inhalt:
0.500
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Gesicht Reinigungsschaum, Reinigungs-Milch, Reinigungsmilch, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Toilettendesinfektion, Toilettensitzreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, desinfektionslösung 500ml, desinfektionslösung, desinfektionsspray 500 ml, WC-Sitzreiniger, Toilettenbrillenreiniger, Klo-Brillen-Reiniger, Klobrillen-Reiniger, Klosettbrillenreiniger, Klosettbrillen-Reiniger, Klostizreinger, Klositz-Reiniger, Klosettsitzreiniger, Klosetsitz-Reiniger, Toilettensitzdesinfektion, Tiolettensitz-Desinfektion, Toilettenbrillendesinfektion, Toilettenbrillen-Desinfektion
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 13,32167*
€ 17,28167*
2 Tage
unbekannt
12
€ 2,90*
ab € 13,94584*
€ 18,05584*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 12,29*
€ 18,65*
1 Tag
8
1
€ 5,49*
ab € 13,11*
€ 18,98*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,50*
ab € 14,86334*
€ 19,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,65*
€ 22,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.