Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air Wick Air Wick Candle Aroma-Duftkerze Solide Stärkung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200877
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200877
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200877
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3205597
EAN/GTIN:
     4251758414656
Suchbegriffe:
Aromakerze
Duftkerzen
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
Air Wick Aroma-Duftkerze 3205597. Bestandteile: Dimethyl-3-Cyclohexene-1-Carbaldehyde, Hexyl Cinnamal, 4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate.. Biozid: Nein. Breite: 80 mm. Fassungsvermögen: 220 g. Gewicht: 558 g. Höhe: 105 mm. Modell: Stärkung. Produktlinie: Candle. Seifen-/Waschmittelart: Solide. Tiefe: 80 mm. Packung: 4 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
558 g
Höhe:
105 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: duftkerze airwick, duftkerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,1975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,21*
€ 43,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,13*
€ 42,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,53*
€ 41,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,11*
€ 40,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.