Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Kugelschreiber 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198902
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198902
Artikel-Nr.:
     94QG7-1198902
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151604
EAN/GTIN:
     4005401516040
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Faber-Castell Kugelschreiber. Spitzenbreite: Fein. Tintenart: Tinte auf Wasserbasis. Grundfarbe: Grau. Gewicht: 50,2 g. Einziehbar: Nein. Geeignet für Linkshänder: Ja. Clip: Nein. Löschbar: Nein. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
50.2 g
Farbe:
Grau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 2,00*
€ 2,95*
1
€ 6,78*
ab € 1,77*
€ 3,17*
1
€ 6,95*
ab € 1,77*
€ 3,30*
1
€ 5,50*
ab € 1,78*
€ 4,23*
Lager 94QG7
14
1
€ 2,90*
ab € 2,55*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
151610
ab € 2,42*
Sonstiges
Faber-Castell
151620
ab € 4,50*
Sonstiges
Faber-Castell
151630
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.