Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fineliner
>
Fineliner-Set
>
Artikel
Feinschreiber Finepen Grip, 5er Sortiment basic, 0,4 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Faber Castell
icecat
Lager 273
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-AWF151604
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
151604
EAN/GTIN:
4005401516040
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Feinschreiber in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Grip-Zone für einen sicheren und rutschfesten Griff.
Weitere Informationen:
Farbe:
5er Sortiment, basic
Anreißer (Online):
Feinschreiber Finepen Grip, 5er Sortiment basic, 0,4 mm
Aufzählung (Online):
optimal zum Zeichnen mit Schablone oder Lineal lange, metallgefasste Spitze Tinte auf Basis von Lebensmittelfarbstoff brilliante Farben auswaschbar aus den meisten Textilien für Links- und Rechtshänder geeignet
Kurzbeschreibung (Online):
Feinschreiber Finepen Grip, 5er Sortiment basic, 0,4 mm
Langbeschreibung (Online):
Feinschreiber in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Grip-Zone für einen sicheren und rutschfesten Griff.
Ursprungsland:
PE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Feinliner-Set
,
Feinschreiber-Set
,
Fineliner-Set
,
Kugelschreiber
,
Kuli
,
fineliner faber castell 0,4 mm
,
feinliner sortiert
,
feinliner 0,4 mm
,
Fasermaler
,
Faser-Maler
,
Faserliner
,
Faser-Liner
,
Fein-Schreiber
,
Faserschreiber
,
Faser-Schreiber
,
Fineleiner
,
Fine-Leiner
,
Fein-Liner
,
Feinleiner
,
Fein-Leiner
,
Feinpen
,
Fineschreiber
,
Fine-Schreiber
,
Finepen
,
Finestifte
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 2,96*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,76*
€ 3,19*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 3,31*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,78*
€ 4,24*
Lager 94QG7
2 Tage
12
1
€ 2,90*
ab € 2,54*
€ 4,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grip Fineliner, 0.4, 10er Kartonetui
Faber-Castell
151610
ab € 2,41*
Sonstiges
Grip Fineliner, 0.4, 20er Kartonetui
Faber-Castell
151620
ab € 4,49*
Sonstiges
Grip Finepen 30er Etui
Faber-Castell
151630
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen