Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Stretchfolie 100 mm (B) x 150 m (L) 23 Mikron Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198874
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198874
Artikel-Nr.:
     94QG7-1198874
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEMB2320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Raja Stretchfolie FEMB2320. Farbe: Transparent. Länge: 150000 mm. Länge (m): 150 m. Material: PE (Polyethylen). Dicke des Materials: 23 Mikron. Gewicht: 7800 g. Breite: 100 mm. Material: PE (Polyethylen). Modell: FEMB2320.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7800 g
Farbe:
Transparent
Breite:
100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 51,51*
€ 67,99*
2 Tage
563
€ 12,90*
ab € 73,482*
€ 115,764*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,99*
€ 80,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,68*
€ 79,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,04*
€ 76,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,80*
€ 72,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,51*
€ 61,30
pro Paket
1 Paket enthält 20 Rollen (ab € 2,5755* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.