Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche Viking Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197884
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197884
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197884
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1197884
EAN/GTIN:
     8717868217663
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Viking Tonerkartusche. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Druckfarbe Web: Magenta.
Weitere Informationen:
Gewicht:
555 g
Höhe:
98 mm
Breite:
315 mm
Tiefe:
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.