Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Wandmontiert Magnetisch Einseitig 45 (B) x 60 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197610
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197610
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197610
Hersteller:
     2x3
Herst.-Nr.:
     TSC7456
EAN/GTIN:
     5907627382746
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Markenlos Whiteboard TSC7456 OD. Befestigungsart: Wandmontiert. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Gewicht: 2050 g. Breite: 450 mm. Höhe: 600 mm. Tiefe: 9 mm. Magnetisch: Ja. Nutzfläche: Einseitig. Recycelte Pappe: 100 %. Recyceltes Metall: 100 %. Recyclingpapier: 100 %. Blatt pro Pack: 1. Lieferumfang: 1 x Whiteboard, 1 x Montagesatz, 1 x Anleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2050 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
600 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.