Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emaille Whiteboard Wandmontiert Magnetisch Emaille Einseitig 45 (B) x 60 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197608
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197608
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197608
Hersteller:
     2x3
Herst.-Nr.:
     TSC7456P3
EAN/GTIN:
     5907627382753
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Markenlos Whiteboard TSC7456P3 OD. Tafeloberfläche: Emaille. Stiftablage: Ja. Befestigungsart: Wandmontiert. Verwendung: Intensiver Gebrauch. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Gewicht: 2250 g. Breite: 450 mm. Höhe: 600 mm. Tiefe: 9 mm. Höhenverstellbar: Nein. Kratzfest: Ja. Magnetisch: Ja. Nutzfläche: Einseitig. Produktlinie: Emaille. Recycelte Pappe: 100 %. Recyceltes Metall: 100 %. Recyclingpapier: 100 %. Anzahl Rollen: 0. Lieferumfang: 1 x Whiteboard, 1 x Montagesatz, 1 x Anleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2250 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
600 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.