Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Lufterfrischer-Kit Air Wick 3236545 Sommervergnügen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197595
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197595
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197595
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3236545
EAN/GTIN:
     4251758415455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Duftspender-Nachfüllungen
Depth: 91mm. Height: 194mm. Included in Delivery: 1 x Lufterfrischer-Kit . Model: Sommervergnügen. Width: 91mm. Product Type: Lufterfrischer-Kit. Weight: 0.16 KG (Net Weight), 0.463 KG (Gross Weight) . Biocide: Nein. Detergent type: Flüssig. Details: Air Wick Freshmatic Max Starter-Set Sommervergnügen. Scent: -. Ingredients: Enthält Tetrahydrolinalool. Warning Type: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g
Höhe:
194 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
91 mm
GHS Kennzeichnung:
GHS02

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 5,00*
ab € 5,19*
€ 7,70*
€ 7,95*
ab € 5,09*
€ 7,71*
1 Tag
86
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 7,96*
7 Tage
101
€ 5,99*
ab € 5,73*
€ 8,81*
Lager 94QG7
13
€ 2,90*
ab € 6,23*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,02492* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.