| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495069900 Herst.-Nr.: 3236545 EAN/GTIN: 4251758415455 |
| | |
|
| | |
| AIR-WICK Lufterfrischer Freshmatic Max Starter-Set gefüllt AIR-WICK Nachfüllpack Lufterfrischer 3234214 inkl. Duftspray Sommervergnügen 250 ml Kunststoff grau Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Freshmatic Max Starter-Set | gefüllt: | Ja | Verwendung für Produkt: | AIR-WICK Nachfüllpack Lufterfrischer 3234214 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Duftspray Sommervergnügen 250 ml | Stromversorgung: | Batterie | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | GHS-Kodierungen: | GHS02 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Lufterfrischer Freshmatic Max Starter-Set | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1950 | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfüllung Duftspender, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, Duftspray, Raumdeo, Raumspray, airwick duftspender-nachfüllungen, duftspender nachfüllungen, duftspender-nachfüllungen 250ml, Duftspender, Lufterfrischer, Lufterfrischergeräte, Lufterfrischerspender, Lufterfrischerzubehöre |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,25* | € 7,94* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,12* | € 7,95* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,88* | € 8,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,02048* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|